{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Werkzeuge | 5 St. | |
| Herstellerbezeichnung | Vorteilspack 5 Stück Ringmaulschlüssel | |
| Ausführung | gerade | |
| mit Ratschenfunktion | nein | |
| Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 13 mm | |
| Besonderheit, für Außen-Sechskant | Kugelkopf | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | matt verchromt | |
| Norm | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Länge gesamt L | 160 mm | |
| Set | nein | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | GG6036 13 | |
| EAN / GTIN | 4069515050579 | |
| Herstellernummer | GG6036 13 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |