Clés mixtes, Ouverture: 13mm

Réf.: GG6036 13
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Pieces (5,84 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 5 pc.
Référence fabricant Vorteilspack 5 Stück Ringmaulschlüssel
Exécution forme droite
Avec fonction de cliquet non
Procédé de fabrication forgeage
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Ouverture, pour vis à six pans mâles 13 mm
Particularité, pour vis à six pans mâles tête sphérique
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface chromage mat
Norme DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Longueur totale L 160 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG6036 13
EAN / GTIN 4069515050579
Réf. fabricant GG6036 13
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps profilé optimisé pour une préhension particulière et un travail ergonomique. Particulièrement durables et extrêmement résistantes. Côté œil avec profil HT-Drive.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillement); finition polie / chants arrondis.

Livraison:

5 clés mixtes 613600 13.

Remarque(s):

HT-Drive – Le profil parfaitement adapté.
Avantage:
  • Les vis sont maintenues par les côtés. − Les empreintes sont épargnées. − Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l’outil. − Sécurité de prise et meilleure transmission de force.