Llave combinada, Ancho de llave: 13mm

Número de artículo: GG6036 13
Nuevo producto
Establecer precio 5 unidades (29,20 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 5 ud.
Denominación del fabricante Vorteilspack 5 Stück Ringmaulschlüssel
Modelo forma recta
Con función de carraca no
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Características del mango Forma ergonómica
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 13 mm
Particularidad, Para tornillos hexagonales externos Cabeza esférica
Tipo de producto Llave
Material acero al cromo-vanadio
Superficie aplicación mate cromada
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Longitud total L 160 mm
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6036 13
EAN / GTIN 4069515050579
Número del fabricante GG6036 13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango perfilado optimizado para un agarre especial y un trabajo ergonómico. De duración especialmente larga y extremadamente resistente. Lado de la estrella con perfil HT-Drive.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Volumen de suministro:

5 llaves combinadas de estrella-boca n.º 613600 tam. 13.

Nota:

HT-Drive: el perfil especialmente exacto.
Ventaja:
  • Sujeta los tornillos en los cantos. − Se protegen los tornillos. − Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. − Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.