HOLEX Vorteilspack 3× Bandschlüssel

Artikel-Nr.: GG6031 20/600
Neuheit
Setpreis 3 Stück (15,05 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
404 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandbreite / Bandlänge (mm) Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bandbreite 20 mm
ganze Länge des Schaftes 225 mm
Spannweite-⌀ 160 mm
Bandlänge 600 mm
Werkstoff Band rutschfestes Gummigewebe
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange
USP1 3× Bandschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6031 20/600
EAN / GTIN 4069515045568
Herstellernummer GG6031 20/600
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Profilierter Schaft; starkes, verschleiß- und rutschfestes Gewebeband, auswechselbar.

Verwendung:

Zum Spannen runder Teile, vorwiegend mit größeren ⌀.

Lieferumfang:

3× Bandschlüssel Nr.811500 Gr. 20/600.

Ersatzteil:

Ersatz-Gewebeband für Bandschlüssel siehe Nr. 811510.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte