Bandschlüssel, Bandbreite / Bandlänge: 20/600mm

Artikel-Nr.: 811500 20/600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 049 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandbreite / Bandlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Bandbreite 20 mm
ganze Länge des Schaftes 225 mm
Spannweite-⌀ 160 mm
Bandlänge 600 mm
Werkstoff Band rutschfestes Gummigewebe
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 811500 20/600
EAN / GTIN 4045197519108
Herstellernummer 811500 20/600
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Profilierter Schaft; starkes, verschleiß- und rutschfestes Gewebeband, auswechselbar.

Verwendung:

Zum Spannen runder Teile, vorwiegend mit größeren ⌀.

Ersatzteil:

Ersatz-Gewebeband für Bandschlüssel siehe Nr. 811510.