Kedvezményes csomagban 3x hevederes fogó

Cikkszám: GG6031 20/600
Új termék
Ár beállítása 3 Darab (15,05 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
404 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hevederszélesség / hevederhossz (mm) Ár beállítása 3 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szalagszélesség 20 mm
Szár teljes hossza 225 mm
Befogási tartomány ⌀ 160 mm
Szalaghossz 600 mm
Szalag anyaga Csúszásmentes gumiszövet
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó
USP1 3× hevederes csőfogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG6031 20/600
EAN / GTIN 4069515045568
Gyártó száma GG6031 20/600
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Profilírozott szár; erős, kopásálló és csúszásmentes, cserélhető szövethevederrel.

Felhasználás:

Elsősorban nagyobb átmérőjű kerek alkatrészek befogásához.

Tartalom:

811500 sz. 20/600 méretű hevederes csőfogó.

Alkatrész:

Tartalék heveder a 811510 sz. hevederes csőfogóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek