GARANT Vorteilspack 5× Arbeitsschere mit Titan-Beschichtung

Artikel-Nr.: GG6027 210
Setpreis 5 Stück (51,85 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
290 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, schwarz Tiefschwarz
Farbton, silber Silbergrau
beschriebenes Teil Griff; Klinge; Schneide; Klinge; Schneide
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe schwarz; silber
Anzahl Werkzeuge 5 St.
Produktart Universal-Schere
Schneidenform gerade
Eigenschaften Schere rostfrei
geeignet für Stärke Gummi; Kunststoff; Leder; Papier/Pappe; Stoffe
Eigenschaft Griff 2K-Griff
Material Schere Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche TiN-Beschichtung
Länge gesamt 210 mm
Material Griff Kunststoff
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6027 210
EAN / GTIN 4069515045346
Herstellernummer GG6027 210
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, handliche Universal-Arbeitsschere mit ergonomischem 2K-Griff. Eine Titan-Beschichtung an den Scherenblättern (aus rostfreiem Edelstahl) sorgt für sehr gutes Schneidverhalten und lange Lebensdauer.

Verwendung:

Papier, Pappe, Leder, Gummi, Folie, Kunststoff, Stoff etc.

Lieferumfang:

5× Arbeitsschere Nr. 769240 Gr. 210.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb