Pack promotionnel 5× ciseaux de travail avec revêtement en titane

Réf.: GG6027 210
Fixer le prix 5 Unité (10,37 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
380 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, noir Noir foncé
Teinte, argent Gris argenté
Pièce décrite Griff; Klinge; Schneide; Klinge; Schneide
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur noir; argent
Nombre d’outils 5 pc.
Type de produit garant ciseaux universels
Forme de l’arête forme droite
Caractéristiques cisailles inoxydable
Pour épaisseur Caoutchouc; Plastique; Cuir; papier/carton; substances
Caractéristique poignée Poignée bimatière
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface revêtement TiN
Longueur totale 210 mm
Matériau poignée plastique
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG6027 210
EAN / GTIN 4069515045346
Réf. fabricant GG6027 210
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Ciseaux de travail universels, robustes et pratiques, avec poignée bimatière ergonomique. Le revêtement en titane des lames (en acier inoxydable) assure une excellente coupe et une longue durée de vie.

Utilisation:

Papier, carton, cuir, caoutchouc, film, plastique, tissu, etc.

Livraison:

5× ciseaux de travail 769240 réf. 210.