{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 5 St. | |
| Stärke Borsten | 0,35 mm | |
| Material Besatz | Stahl | |
| Ausführung Besatzmaterial | gewellt | |
| Breite Besatz L3 | 20 mm | |
| Durchmesser Bürste D1 | 85 mm | |
| Einsatzart | maschinenbetrieben | |
| Aufnahme | Gewinde | |
| Gewinde M | M14 | |
| typische Verwendung | Entgraten; Polieren; Reinigen | |
| Produktart | Topfbürste | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | GG5730 80 | |
| EAN / GTIN | 4067263136163 | |
| Herstellernummer | GG5730 80 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |