Cenově výhodné balení – hrncový kartáč ocelový drát 0,35 mm

Artiklové číslo: GG5730 80
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 227,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1 (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 5 ks
Pevnost štětin 0,35 mm
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Barva lemu Stříbrná
Průměr kartáče D1 85 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač Závit
Závit M M14
Typické použití Leštění; Odstraňování otřepů
Druh produktu Hrncový kartáč
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG5730 80
EAN / GTIN 4067263136163
Číslo výrobce GG5730 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vlnitý drát pevně vtlačený do ocelového těla. Pro použití na úhlových bruskách a stacionárních strojích.
S vnitřním závitem M14.
Odpovídá č. 573005.

Použití:

Maximálně vhodný pro opracování povrchů, k odjehlování, odstraňování rzi, leštění, odstraňování barev, základních nátěrů, laků, okují atd.