HOLEX Vorteilspack 5× digitaler Messschieber, IP67

Artikel-Nr.: GG4120 150
Neuheit
Setpreis 5 Stück (92,40 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 24,50 € /Stk.
  • 36,00 € /Stk.
  • 36,00 € /Stk.

  • 50,25 € /Stk.
  • 90,25 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
218 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeart digital
Inhalt Set
Messbereich max. 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Schnabellänge L 40 mm
Messabweichung E MPE 0,03 mm
IP Schutzart IP67
Ablesung umschaltbar ja
Tiefenmaß-Form eckig
Norm ISO 13385
Material Edelstahl (INOX)
Anzahl Teile 5 St.
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
wiederaufladbar nein
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
gehärtet ja
Messfläche feinstgeläppt
Ablesung 0 Zoll
Messbereich min. 0 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Auto-Abschaltung ja
Tiefenmaß-Breite 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,3 mm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Universal-Messschieber
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG4120 150
EAN / GTIN 4069515103282
Herstellernummer GG4120 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Große, kontrastreiche Digitalanzeige. Die Messflächen sind feinstgeläppt. Der Messschieber ist unempfindlich gegen Wasser und Staub. Nach 2 Stunden ohne Benutzung schaltet die Abschaltautomatik den Messschieber ab. Schlagfestes Kunststoffgehäuse.

Lieferumfang:

Inklusive Batterie Nr. 081560 CR2032.
5 Stück digitaler Messschieber Nr. 412751 in der gewählten Ausführung.