HOLEX Vorteilspack 10 Rollen PVC-Klebeband

Artikel-Nr.: GG3791 50X33
Neuheit
Setpreis 10 Stück (0,09 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Vorteilspack 10 Rollen PVC-Klebeband
Farbe weiß
Lager Luftfeuchtigkeit min. 50 %
Lagertemperatur min. 20 °C
Anzahl Klebebänder 10 St.
Inhalt Set
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial PVC-Folie
Klebemasse Naturkautschuk
Klebekraft auf Stahl 0,11 N/mm
Dehnungsfähigkeit 120 %
Zugfestigkeit 1,67 N/mm
Temperaturbeständig bis 40 Grad
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Liner vorhanden nein
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich; glatten Untergründen
Anwendung Abdeckarbeiten; Abdichten; Fixieren; Verkleben; Verpacken
Eigenschaften anschmiegsam
Länge L 33 m
Breite B 50 mm
Stärke S 0,13 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3791 50X33
EAN / GTIN 4067263137658
Herstellernummer GG3791 50X33
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.
Glattes PVC-Schutzband aus einer anschmiegsamen Weich-PVC-Folie.
Zum Schutz von glatten Untergründen, wie z.B. Holz, Aluminium oder Glas.
Einsatzdauer im Innen- und Außenbereich bis zu 3 Wochen.

Lieferumfang:

10 Stück PVC-Klebeband Nr. 083791 in der gewählten Ausführung.

Empfehlung:

Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.