Paquete económico de cinta adhesiva de PVC

Número de artículo: GG3791 50X33
Nuevo producto
Establecer precio 10 unidades (0,09 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Vorteilspack 10 Rollen PVC-Klebeband
Color blanco
Humedad de almacenamiento desde 50 %
Temperatura de almacenamiento desde 20 °C
Cantidad de cintas adhesivas 10 ud.
Contenido Juego
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Película de PVC
Masa adhesiva Caucho natural
Fuerza de adherencia sobre acero 0,11 N/mm
Capacidad de estiramiento 120 %
Resistencia a la tracción 1,67 N/mm
Resistencia a la temperatura máx. 40 grados
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Con forro no
Intervalo de aplicación Exterior; Interior; Sustratos lisos
Aplicación Embalar; Fijar; Montaje; Pegar; Trabajos de cubrimiento
Características Resistente a la humedad
Longitud L 33 m
Anchura B 50 mm
Espesor S 0,13 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3791 50X33
EAN / GTIN 4067263137658
Número del fabricante GG3791 50X33
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cintas adhesivas de uso universal para muchos campos de aplicación, tales como reparación, protección, pegado y embalaje.
Cinta protectora lisa de PVC de una lámina de PVC blanda agradable al tacto.
Para la protección de superficies lisas, p. ej. madera, aluminio o vidrio.
Duración de uso en interiores y exteriores como máximo 3 semanas.

Volumen de suministro:

10 unidades de cinta adhesiva de PVC n.º 083791 en la versión seleccionada.

Recomendación:

Antes de pegar, compruebe que la superficie sea la adecuada.