{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de fita adesiva | de um lado | |
| material de suporte | Película de PVC | |
| Massa adesiva | Borracha natural | |
| Força de aderência em aço | 0,11 N/mm | |
| Capacidade de alongamento | 120 % | |
| Resistência à tração | 1,67 N/mm | |
| Particularidade | macio | |
| Aplicação | Vedar; Cobrir com fita adesiva; Fixar; Agrupar; Fixar; Mascarar; Colar | |
| resistente à temperatura até | 40 °C | |
| Forro disponível | não | |
| Temperatura de armazenamento | 20 °C | |
| Humidade do armazém | 50 % | |
| Validade a partir da data de produção | 12 Monatmês | |
| Cor | branco | |
| Comprimento | 33 m | |
| Largura | 50 mm | |
| Espessura | 0,13 mm | |
| Tipo de produto | Fita adesiva |
| Número do artigo | GG3791 50X33 | |
| EAN/GTIN | 4067263137658 | |
| Número do fabricante | GG3791 50X33 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |