• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack Stechdrehplatte Vollradius, 50 STück

Artikel-Nr.: GG3325 6
Neuheit
Setpreis 50 Stück (16,97 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart
Stechdrehplatte
Bearbeitungsverfahren
Einstechen (ESE)
Anzahl Schneiden
2 St.
Stechbreite w
6 mm
Eckenradius, rechts R
3 mm
Sorte
HB7020
Schneidstoff
HM
Zerspanungsgruppe
P (Stahl)
geeignet für Material
Grauguss (K); Messing; Stahl (P); Titan; Universal; rostfreier Stahl (M)
Ausführung Spanbrecher
GC
Beschichtung
PVD
Anzahl Teile
50 St.
nass max.
geeignet
trocken Bearbeitung
bedingt geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Stärke Schneidplatte S
6 mm
Länge Schneidplatte L
26,5 mm
Ausführung Schneidplatte
neutral
Eckenradius, links R
3 mm
erzeugende Nutbreite m
6 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min.
0,3 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max
1,8 mm
Schnitttiefe ap, min.
0,3 mm
Schnitttiefe ap, max.
1,8 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min.
60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max.
220 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min.
60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max.
140 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f
0,05 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f
0,5 mm/U
Zerspanungsgruppe Nebenanwendung
M (nichtrostender Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
HB7020
Befestigungsart Schneidplatte
C (ohne Bohrung von oben geklemmt)
Einsatzrichtung
neutral
Schlicht / Schrupp-Zuordnung
Schlichten; Schruppen
Spanbrecher
ja
Schnittbedingung
leicht unterbrochen
Inhalt
50 St.
Inhalt
Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3325 6
EAN / GTIN 4069515096850
Herstellernummer GG3325 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit