• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack Stechdrehplatte Vollradius, 50 STück

Artikel-Nr.: GG3325 2
Neuheit
Setpreis 50 Stück (12,61 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stechdrehplatte
Bearbeitungsverfahren Einstechen (ESE)
Anzahl Schneiden 2 St.
Stechbreite w 2 mm
Eckenradius, rechts R 1 mm
Sorte HB7020
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
geeignet für Material Grauguss (K); Messing; Stahl (P); Titan; Universal; rostfreier Stahl (M)
Ausführung Spanbrecher GC
Beschichtung PVD
Anzahl Teile 50 St.
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Kühlschmierstoff ja
Stärke Schneidplatte S 2 mm
Länge Schneidplatte L 21,4 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Eckenradius, links R 1 mm
erzeugende Nutbreite m 2 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,3 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 1,8 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,3 mm
Schnitttiefe ap, max. 1,8 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 220 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. 140 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,5 mm/U
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7020
Befestigungsart Schneidplatte C (ohne Bohrung von oben geklemmt)
Bezeichnung Schneidplatte LCMX202010
Einsatzrichtung neutral
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Inhalt 50 St.
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3325 2
EAN / GTIN 4069515096898
Herstellernummer GG3325 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte