• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de torneado de radio completo 50 unidades, HB7020, Ancho de tronzado w: 6mm

Número de artículo: GG3325 6
Nuevo producto
Establecer precio 50 unidades (16,97 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Establecer precio 50 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Plaquita de tronzar
Procedimiento de mecanizado
Entallado (ESE)
Cantidad de cortes
2 ud.
Anchura de tronzado w
6 mm
Radio angular, derecha R
3 mm
Clase
HB7020
Material de corte
MD
Grupo de arranque de virutas
P (acero)
Para material
Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Latón; Titan; Universal
Modelo de rompevirutas
GC
Recubrimiento
PVD
Número de piezas
50 ud.
Húmedo máximo
adecuado
Procesamiento en seco
adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante
sí
Grosor de la placa de corte S
6 mm
Longitud de la placa de corte L
26,5 mm
Ejecución de la plaquita de corte
neutro
Radio angular, izquierda R
3 mm
Ancho de ranura resultante m
6 mm
Profundidad de corte recomendada, mín.
0,3 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max
1,8 mm
Profundidad de corte ap, mín.
0,3 mm
Profundidad de corte ap, máx.
1,8 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín.
60 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx.
220 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, mín.
60 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, máx.
140 m/min
Avance por vuelta mín. f
0,05 mm/rev.
Avance por vuelta máx. f
0,5 mm/rev.
Zerspanungsgruppe Nebenanwendung
M (acero inoxidable)
Material de corte, denominación del fabricante
HB7020
Tipo de fijación de la plaquita de corte
C (sin taladro, fijado desde arriba)
Dirección de uso
neutro
Asignación fino/desbaste
Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas
sí
Condición de corte
ligeramente interrumpido
Contenido
50 ud.
Contenido
juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3325 6
EAN / GTIN 4069515096850
Número del fabricante GG3325 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør