• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück

Artikel-Nr.: GG2851 16T308
Neuheit
Setpreis 50 Stück (5,02 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Luft bedingt geeignet
Grundform dreieckig
Breite Schneidplatte B 9,525 mm
Stärke Schneidplatte S 4,76 mm
Länge Schneidplatte L 16,5 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 9,525 mm
Durchmesser Schneidplatte d 9,525 mm
Eckenradius R 0,8 mm
ISO-Code TCMT 16T308
Ausführung Spanbrecher SM
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe P
Beschichtung unbeschichtet
Schneidplattendicke T 4,76 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte TCMT 16T308
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 TCMT 16T308
Bezeichnung Schneidplatte TCMT 16T308
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 3 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Stahl (P)
Toleranzklasse M
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Möglichkeit zum Nachschärfen nein
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung scharfkantig (F)
Schnittbedingung unterbrochen
Inhalt 50 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2851 16T308
EAN / GTIN 4069515078528
Herstellernummer GG2851 16T308
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal