Plaquita de corte TCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7035-2, Tamaño: 16T308

Número de artículo: GG2851 16T308
Nuevo producto
Establecer precio 50 Unidad (4,70 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 50 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Forma básica forma triangular
Anchura de la plaquita de corte 9,525 mm
Grosor de placas de corte 4,76 mm
Longitud de la plaquita de corte 16,5 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 9,525 mm
Diámetro de la placa de corte 9,525 mm
Radio angular 0,8 mm
Código ISO TCMT 16T308
Modelo de rompevirutas SM
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas P
Recubrimiento sin revestimiento
Grosor de la inserción 4,76 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte TCMT 16T308
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 TCMT 16T308
Designación plaquita de corte TCMT 16T308
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 3 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Clase de tolerancia M
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Posibilidad de reafilado no
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Condición de corte interrumpido
Contenido 50 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2851 16T308
EAN / GTIN 4069515078528
Número del fabricante GG2851 16T308
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados