{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Grundform | dreieckig | |
| Breite Schneidplatte B | 9.525 mm | |
| Stärke Schneidplatte S | 4.76 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 16.5 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 9.525 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 9.525 mm | |
| Eckenradius R | 0.4 mm | |
| ISO-Code | TCMT 16T304 | |
| Ausführung Spanbrecher | SM | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | P | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidplattendicke T | 4.76 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | TCMT 16T304 | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | TCMT 16T304 | |
| Bezeichnung Schneidplatte | TCMT 16T304 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 3 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Stahl (P) | |
| Toleranzklasse | M | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Möglichkeit zum Nachschärfen | nein | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | scharfkantig (F) | |
| Schnittbedingung | unterbrochen | |
| Inhalt | 50 St. |
| Artikelnummer | GG2851 16T304 | |
| EAN / GTIN | 4069515078535 | |
| Herstellernummer | GG2851 16T304 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |