• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack Ab-/Einstechplatte 50 Stück HB7020

Artikel-Nr.: GG2733 1,5
Setpreis 50 Stück (11,10 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
Ausführung Schneidplatte neutral
Stechbreite w 1,5 mm
Schneidstoff HC
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle)
Beschichtung unbeschichtet
Sorte HB7020
Produktart Stechdrehplatte
Anzahl Schneiden 2 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material NE Werkstoffe (N)
Bearbeitungsverfahren Ein- und Abstechen (EEA)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Inhalt 50 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2733 1,5
EAN / GTIN 4067263097136
Herstellernummer GG2733 1,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuierlich
 
nass maximal