{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Anchura de tronzado w | 1,5 mm | |
| Material de corte | HC | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso) | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Clase | HB7020 | |
| Tipo de producto | Plaquita de tronzar | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Materiales NE (N) | |
| Procedimiento de mecanizado | Corte y tronzado (EEA) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Contenido | 50 ud. |
| Número de artículo | GG2733 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263097136 | |
| Número del fabricante | GG2733 1,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |