{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Grundform | dreieckig | |
| Breite Schneidplatte B | 11 mm | |
| Stärke Schneidplatte S | 2,38 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 11 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 11 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 6,35 mm | |
| Eckenradius R | 0,4 mm | |
| Spitzenwinkel | 60 Grad | |
| Schnittbedingung | unterbrochen | |
| ISO-Code | TCMT 110204 | |
| Ausführung Spanbrecher | MF | |
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | TiCN | |
| Sorte | HBT130 | |
| Befestigungsart Schneidplatte | T (mit Bohrung über Bohrung tangential befestigt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | TCMT | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | TCMT | |
| Bezeichnung Schneidplatte | TCMT 110204 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 3 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | rostfreier Stahl (M) | |
| Toleranzklasse | M | |
| Bearbeitungsverfahren | Ein- und Abstechen (EEA) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Spanbrecher | ja |
| Artikelnummer | GG2678 110204 | |
| EAN / GTIN | 4069515081252 | |
| Herstellernummer | GG2678 110204 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |