Plaquita de corte TCMT acabado 30 unidades, HBT130, Tamaño: 110204

Número de artículo: GG2678 110204
Nuevo producto
Establecer precio 30 Unidad (3,50 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 30 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Forma básica forma triangular
Anchura de la plaquita de corte 11 mm
Grosor de placas de corte 2,38 mm
Longitud de la plaquita de corte 11 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 11 mm
Diámetro de la placa de corte 6,35 mm
Radio angular 0,4 mm
Ángulo de punta 60 grados
Condición de corte Sistema interrumpido
Código ISO TCMT 110204
Modelo de rompevirutas MF
Material de corte MD
Recubrimiento TiCN
Clase HBT130
Tipo de fijación de la plaquita de corte T (con taladro fijado tangencialmente sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte TCMT
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 TCMT
Designación plaquita de corte TCMT 110204
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 3 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero inoxidable (M)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Corte y tronzado (EEA)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2678 110204
EAN / GTIN 4069515081252
Número del fabricante GG2678 110204
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados