{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Základní tvar | tříhranný | |
| Široká řezací deska B | 11 mm | |
| Tloušťka řezné desky S | 2,38 mm | |
| Délka řezné desky L | 11 mm | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 11 mm | |
| Průměr řezné desky d | 6,35 mm | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Úhel špičky | 60 stupeň | |
| Podmínka řezání | Přerušeno | |
| ISO kód | TCMT 110204 | |
| Provedení lamače třísek | MF | |
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | TiCN | |
| Typ | HBT130 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | T (s otvorem, upevněno přes otvor tangenciálně) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | TCMT | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | TCMT | |
| Označení řezné destičky | TCMT 110204 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Zapichování a upichování (EEA) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Lamač třísek | ano |
| Katalogové číslo | GG2678 110204 | |
| EAN / GTIN | 4069515081252 | |
| Číslo výrobce | GG2678 110204 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |