• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

HOLEX Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück

Artikel-Nr.: GG2626 070202
Neuheit
Setpreis 30 Stück (4,10 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 30 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Luft bedingt geeignet
Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte S 2,38 mm
Länge Schneidplatte L 6,35 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Durchmesser Schneidplatte d 6,35 mm
Eckenradius R 0,2 mm
Eckenwinkel 55 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
ISO-Code DCMT 070202
Ausführung Spanbrecher MF
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe M
Beschichtung TiCN
Sorte HBT130
Schneidplattendicke T 2,38 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte DCMT 070202
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 DCMT 070202
Bezeichnung Schneidplatte DCMT 070202
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 2 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse M
Bearbeitungsverfahren Ein- und Abstechen (EEA)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Inhalt 30 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2626 070202
EAN / GTIN 4069515081351
Herstellernummer GG2626 070202
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal