Pack poupança de pastilha de corte reversível DCMT para acabamento 30 unidades

N.º do artigo: GG2626 070202
Novo produto
Definir preço 30 Peça (3,83 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Definir preço 30 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HBT130
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas MF
N.º peças 30
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 1 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 mm/min - 220 mm/min
Índice 260363 HBT130
Código ISO da pastilha de corte reversível DCMT 070202
‌Raio do canto 0,2 mm
Material de corte HM
Aplicação principal M
Profundidade de corte ap mín. 0,25 mm
Profundidade de corte ap máx. 1,75 mm
Número de trocas/cortes 2
Revestimento TiCN
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo GG2626 070202
EAN/GTIN 4067263092278
Número do fabricante GG2626 070202
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados