GARANT Vorteilspack TNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück HB7010-2

Artikel-Nr.: GG2454 160408
Neuheit
Setpreis 30 Stück (6,30 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 30 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung geeignet
Öl geeignet
Luft bedingt geeignet
Grundform dreieckig
Breite Schneidplatte 9,525 mm
Stärke Schneidplatte 4,76 mm
Länge Schneidplatte 16,5 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante 16,5 mm
Durchmesser Schneidplatte 9,525 mm
Eckenradius 0,8 mm
Eckenwinkel 60 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 0 Grad
Schnittbedingung durchgehend
ISO-Code TNMG 160408
Befestigungslochdurchmesser 3,81 mm
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe P
Schneidplattendicke 4,76 mm
Befestigungsart Schneidplatte M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte TNMG
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 TNMG
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 6 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Stahl (P)
Toleranzklasse M
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 6 St.
Inhalt 30 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2454 160408
EAN / GTIN 4069515082365
Herstellernummer GG2454 160408
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal