{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Grundform | dreieckig | |
| Breite Schneidplatte | 9,525 mm | |
| Stärke Schneidplatte | 4,76 mm | |
| Länge Schneidplatte | 16,5 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante | 16,5 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte | 9,525 mm | |
| Eckenradius | 0,4 mm | |
| Eckenwinkel | 60 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 0 Grad | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| ISO-Code | TNMG 160404 | |
| Befestigungslochdurchmesser | 3,81 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | P | |
| Schneidplattendicke | 4,76 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | TNMG | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | TNMG | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 6 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Stahl (P) | |
| Toleranzklasse | M | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 6 St. | |
| Inhalt | 30 St. |
| Artikelnummer | GG2454 160404 | |
| EAN / GTIN | 4069515082372 | |
| Herstellernummer | GG2454 160404 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |