{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Základní tvar | tříhranný | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| ISO kód | TNMG 160408 | |
| Provedení lamače třísek | SS | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Označení řezné destičky | TNMG 160408 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 6 ks | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Toleranční třída | M | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Obsah | 30 ks |
| Katalogové číslo | GG2454 160408 | |
| EAN / GTIN | 4069515082365 | |
| Číslo výrobce | GG2454 160408 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |