• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest Compositelite Trouper Sicherheitsschuh S1 Schwarz 46

Artikel-Nr.: FC66BKR46
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FC66BKR46
EAN / GTIN 5036108253500
Herstellernummer FC66BKR46
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Leichter, 100% metallfreier Halbschuh in klassischem schwarz. Zehenschutzkappe aus Kunststoff. Antistatische und ölresistente Sohle für eine Vielzahl von Arbeitsplätzen.

Merkmal:

  • 3D atmungsaktives Netzfutter
  • Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
  • Obermaterial aus Wildleder und Textil
  • gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
  • Kunststoffkappe für erhöhten Schutz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Dual Density Sohleneinheit
  • Hergestellt aus Velourleder für einen stylischen Blickfang
  • 100 % metallfrei

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S1

Werkstoff:

Obere: Rindvelourleder
Infos zum Obermaterial: Rindsvelourleder
Laufsohle: PU/PU

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb