• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Zapato Portwest Compositelite Trouper S1 Black 46 R

Número de artículo: FC66BKR46
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Número de artículo FC66BKR46
EAN / GTIN 5036108253500
Número del fabricante FC66BKR46
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Zapato deportivo 100% no metálico, ligero de clásico color negro. La puntera de Composite y la suela resistente a aceites y resbalones hacen que este zapato sea apropiado para diversos tipos de lugar de trabajo.

Característica:

  • Forro de malla 3D transpirable
  • Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
  • Parte superior de textil y ante
  • Borde superior acolchado para mayor comodidad
  • Puntera de Composite para mayor protección
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Suela de densidad dual
  • Hecho de ante de vacuno para un atractivo acabado
  • 100% libre de metales

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S1

Material:

Superior: Piel ante vacuno
Suela: PU/PU