{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | blau; gelb | |
| Variante | Nackenbügel | |
| Material Bügel | Polypropylen (PP) | |
| Material Stöpsel | Polyurethan (PU) | |
| Stöpseleigenschaften | vorgeformt | |
| Produktart | Bügelgehörschutz | |
| Größe | Einheitsgröße | |
| Norm | EN 352-2 | |
| Geräuschdämpfung | Passiv | |
| Wiederverwendung | Einweg | |
| PSA Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | EP17YER | |
| EAN / GTIN | 5036108445769 | |
| Herstellernummer | EP17YER | |
| L-Nummer | L01840 115855 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |