Embouts coniques à bande (1 paire) Jaune 0

Réf.: EP17YER
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur bleu; Jaune
Variante serre-nuques
Matériau branches Polypropylène (PP)
Matériau bouchon Polyuréthane (PU)
Caractéristiques des bouchons préformé
Type de produit arceau antibruit
Réf. Taille unique
Norme EN 352-2
Atténuation du bruit etat passif
Réutilisation jetable
Catégorie de protection EPI III

Identification et classification

Référence article EP17YER
EAN / GTIN 5036108445769
Réf. fabricant EP17YER
Article hors catalogue L01840 115855
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Les embouts auriculaires coniques en mousse PU avec arceau en PP offrent un grand confort et sont faciles à mettre en place et à retirer.
  • Lorsqu’il n’est pas utilisé, l’arceau peut être porté autour du cou afin d’avoir les écouteurs à portée de main en cas de besoin.
  • Les embouts avec arceau se portent avec l’arceau sous le menton.
  • Des bouchons de rechange EP19 sont disponibles.

Caractéristique(s):

  • Bouchons antibruit jetables en mousse PU souple
  • Forme conique pour une insertion et un retrait faciles
  • Coupe ample
  • Faciles à insérer
  • Emballage individuel pour distributeurs automatiques
  • Certification CE
  • CE-CAT III
  • Nouveau modèle