• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

.5 hp Geradschleifer

Artikel-Nr.: DGS51
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer DGS51
EAN / GTIN 0616026001930
Herstellernummer DGS51
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompaktes, leichtes und modernes Werkzeugdesign
  • Der Griff aus thermoplastischem Gummi verringert die Kaltluftübertragung und dämpft Vibrationen
  • Leichtgängiger, effizienter Luftmotor
  • Inklusive Sicherheitsverriegelungshebel; seitlicher, schwenkbarer Auslass, der den Abgasstrom vom Bediener wegleitet
  • 3-teilige Spannzange, austauschbare Schneideinsätze, geringer Rundlauf der Spannzange von 0,003″

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Nitro
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Abgassystemtyp: Seitlicher Auspuff mit Drehvorrichtung
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 70 mm
  • Breite (mm): 76 mm
  • Gewicht (kg): 0,45 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb