.5 hp rechte drempelboormachine

Artikelnummer: DGS51
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer DGS51
EAN/GTIN 0616026001930
Nummer fabrikant DGS51
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compact, lichtgewicht en modern gereedschapsontwerp
  • De handgreep van thermoplastisch rubber vermindert de doorgang van koude lucht en dempt trillingen
  • Soepele, efficiënte luchtmotor
  • Inclusief veiligheidsvergrendelingshendel; draaibare zijuitlaat om de uitlaatgassen van de gebruiker af te leiden
  • 3-delige spantang, verwisselbare snijplaten, lage spantangslip van .003″

Kenmerk:

  • Vacuümtype: [Niet-vacuüm]
  • Serie: Nitro
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Type uitlaat: Zijuitlaat met draaimechanisme
  • Schroefdraad luchtinlaat: 1/4″ NPT
  • Hoogte (mm): 70 mm
  • Breedte (mm): 76 mm
  • Gewicht (kg): 0,45 kg

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen