{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Lichtgrau | |
| Inhalt Paar | 12 Paar | |
| Material Beschichtung, Fingerkuppenbeschichtung | Polyurethan (PU) | |
| Farbe | grau | |
| Gewebezusammensetzung | Carbon; Polyester | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | ESD-Schutz | |
| Handschuh-Größe | 10 | |
| Passform | anliegend | |
| Anwendungsbereich | Präzision | |
| Verschluss | Gummizug | |
| Ausführung | fünffinger | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Stricktechnologie (Feinheit) | 13G | |
| Norm | EN 61340-5-1 | |
| Trägermaterial | Carbon; Polyester | |
| Beschichtung | Fingerkuppenbeschichtung | |
| Eigenschaften | abriebfest; atmungsaktiv | |
| Schutzkategorie | II |
| Artikelnummer | AB198GRRL | |
| EAN / GTIN | 5036108495689 | |
| Herstellernummer | AB198GRRL | |
| L-Nummer | L01840 113685 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |