ESD 13 PU Fingertip Essential Multipack (lot de 12) Gris L

Réf.: AB198GRRL
Prix par 1 Paire
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
Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Teinte, gris Gris clair
Contenu Paires 12 paire
Matériau revêtement, revêtement des extrémités des doigts Polyuréthane (PU)
Couleur gris
Composition du tissu Carbone; polyester
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les ESD
Taille de gants 10
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application précision
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 13G
Norme EN 61340-5-1
Substrat carbone; Polyester
Revêtement revêtement des extrémités des doigts
Caractéristiques respirant; résistance à l’abrasion
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article AB198GRRL
EAN / GTIN 5036108495689
Réf. fabricant AB198GRRL
Article hors catalogue L01840 113685
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • La partie supérieure en polyester et fibre de carbone de 13 g dissipe l’électricité statique.
  • Les bouts des doigts sont recouverts de PU résistant et offrent une excellente dextérité.
  • Pour une utilisation dans le montage électronique, les tests et les travaux de précision
  • Ce gant est une version optimisée de notre produit phare A198, avec un emballage réduit et un logo monochrome, ce qui en fait un choix plus économique.
  • Disponible en paquets de 12 pour une rentabilité maximale

Caractéristique(s):

  • Convient à une utilisation dans des environnements ESD
  • Extrémités des doigts trempées pour une manipulation précise et une ventilation maximale
  • Revêtement PU lisse pour une meilleure résistance à l’abrasion
  • Parfait pour les tâches complexes
  • Sold in pack of 12 pairs for great value
  • Doublure respirante sans coutures
  • Antistatique
  • Doublure de calibre 13 conçue pour offrir une durabilité et un ajustement précis
  • Certifié CE
  • Nouveau style