{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grün | Grasgrün | |
| beschriebenes Teil | Abschlussrand; Bund; Abschlussrand; Bund; Beschichtung; Strickträger; Trägermaterial; Strickträger; Trägermaterial | |
| Hitzebeständig bis | 250 Grad | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Schnittschutzklasse, EN 388 | F | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | X | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | X | |
| Weiterreißfestigkeit | X | |
| Durchstichfestigkeit | X | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | F | |
| Schutz vor Stößen | nicht bestimmt | |
| A: Brennverhalten, EN 407 | X | |
| B: Kontaktwärme, EN 407 | X | |
| C: Konvektionswärme, EN 407 | X | |
| D: Strahlungswärme, EN 407 | X | |
| E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 | X | |
| F: große Schmelzspritzer, EN 407 | X | |
| Schutzklasse | Schutzklasse 2 | |
| Konvektionskälte | X | |
| Kontaktkälte | X | |
| Wasserdichtheit | X | |
| Material Beschichtung, Vollbeschichtung | Neoprene; Nitril | |
| Material Futter | Acryl | |
| EN 407 Code | XXXXXX | |
| Farbe | beige; grün; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Acryl; Aramid | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Hitzeschutz; Kälteschutz; Schnittschutz | |
| Handschuh-Größe | 9 | |
| Passform | anliegend | |
| Verschluss | Gummizug | |
| Ausführung | fünffinger | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Stricktechnologie (Feinheit) | 13G | |
| Norm | EN 388; EN 407; EN 511; EN 61482-1-2 | |
| Trägermaterial | Aramide / Kevlar®; Glasfaser | |
| Beschichtung | Vollbeschichtung | |
| gefüttert | ja | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | A783E8RM | |
| EAN / GTIN | 5036108435470 | |
| Herstellernummer | A783E8RM | |
| L-Nummer | L01840 118203 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |