• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Rukavice Arc Cut 13F Level 3 zelené/černé M

Artiklové číslo: A783E8RM
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Barevný odstín, Zelená Travní zelená
Popsaná část Abschlussrand; Bund; Abschlussrand; Bund; Beschichtung; Strickträger; Trägermaterial; Strickträger; Trägermaterial
Tepelná odolnost až do 250 stupeň
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 F
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru X
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání X
Odolnost proti prořezu X
Odolnost proti řezu (TDM) F
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 X
B: Kontaktní teplo, EN 407 X
C: Konvekční teplo, EN 407 X
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
Třída ochrany Třída ochrany 2
Konvekční chlad X
Kontaktní chlad X
Vodotěsnost X
Materiál povlakování, Plný povlak Neoprény; Nitril
Materiál podšívka Akryl
EN 407 Code XXXXXX
Barva Béžová; Zelená; Černá
Složení tkaniny Akryl; Aramid
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti žáru; Ochrana proti chladu; Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 9
Střih Přiléhavý
Uzávěr Stahování na gumu
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 13G
Norma EN 388; EN 407; EN 511; EN 61482-1-2
Nosný materiál Aramid / Kevlar®; Skelné vlákno
Povlak Plný povlak
S podšívkou ano
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A783E8RM
EAN / GTIN 5036108435470
Číslo výrobce A783E8RM
L-číslo L01840 118203
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Rukavice Arc Grip Level 3 poskytují spolehlivou ochranu v prezavéředí s vysokým rizikem a kombinují odolnost proti elektrickému oblouku (ATPV úroveň 3), odolnost proti plamenům, izolaci proti chladu a odolnost proti proříznutí podle normy ANSI úroveň A6.
  • Je vyroben v rozměru 13/10 a splňuje normy EN 388.:2016 a EN 407:2020
  • Nabízí mimořádnou odolnost proti oděru, proříznutí, roztržení, propíchnutí a tepelným rizikům.
  • Certifikace podle normy EN 511:2006 navíc zaručuje vynikající výkon za chladného počasí

Charakteristika:

  • 33 cal/cm² poskytuje vynikající ochranu proti poruchovým obloukům
  • Nehořlavá podšívka pro dodatečnou ochranu
  • Ohnivzdorná dlaň potažená neoprenem zajišťuje vynikající přilnavost.
  • Poskytuje ochranu před kontaktním teplem až do 250 °C po dobu 15 sekund.
  • Ochrana proti proříznutí úroveň F
  • speciální použití za chladných podmínek
  • Bezešvá podšívka, síla ok 13
  • Teplá akrylová podšívka o tloušťce 10 gauge proti extrémnímu chladu
  • Nový model
  • Pratelné při teplotě 40 °C s nebiologickým pracím prostředkem, po vyprání vraťte do původního tvaru. Nesušit v sušičce.
  • Certifikováno podle normy EN388 po 3 cyklech praní
  • Certifikace CE
  • Produktové visačky jako podpora prezentace