{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Serie | Impact E18 | |
| beschriebenes Teil, Tiefschwarz | Handfläche; Handschuh; Rückseite; Handfläche; Handschuh; Rückseite; Bund; Elemente; Logo; Bund; Elemente; Logo; Bund; Elemente | |
| Herstellerbezeichnung | A756; Impact E18 | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Schnittschutzklasse, EN 388 | E | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | E | |
| Schutz vor Stößen | P | |
| Material Beschichtung, Handinnenfläche | Nitril; Nitrilschaum | |
| Farbe | gelb; grau; grün; schwarz | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | ESD-Schutz; Schnittschutz | |
| Handschuh-Größe | 10 | |
| Passform | anliegend | |
| Anwendungsbereich | Präzision | |
| Ausführung | fünffinger | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Stricktechnologie (Feinheit) | 18G | |
| Norm | EN 388; EN 61340-5-1 | |
| Trägermaterial | Metallfaser | |
| Beschichtung | Handinnenfläche | |
| gefüttert | ja | |
| Schutzkategorie | II |
| Artikelnummer | A756K8RXL | |
| EAN / GTIN | 5036108497591 | |
| Herstellernummer | A756K8RXL | |
| L-Nummer | L01840 117953 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |