{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | LUKAS-ERZETT; P6PT | |
| Verpackung | Karton | |
| Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) | |
| Anzahl Teile | 4 | |
| Feinheitsgrad | fein | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 32 m/s | |
| Durchmesser Bohrung | 22,23 mm | |
| Durchmesser | 125 mm | |
| Formbeschreibung | schräg | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Werkstoffeignung | INOX; Kunststoff; Stahl; alle Metalle | |
| Polierstufe | Politur | |
| Produktart | Polierscheibe | |
| Inhalt | 4 |
| Artikelnummer | A6700024 | |
| EAN / GTIN | 4027497549757 | |
| Herstellernummer | A6700024 | |
| L-Nummer | L50310 267 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |