Kit de disques de polissage LUKAS P6PT Ø 125 mm, 4 pièces, pour meuleuse d’angle, incliné

Réf.: A6700024
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant LUKAS-ERZETT; P6PT
Emballage Carton
Abrasif carbure de silicium (SiC)
Nombre de pièces 4
Degré de finesse type fin
Vitesse de rotation max. 32 m/s
Diamètre alésage 22,23 mm
Diamètre 125 mm
Forme bombé
Machine motrice meuleuse d’angle
Matériaux compatibles Acier; INOX; Plastique; tous les métaux
Etape de polissage polissage
Type de produit disques de polissage
Sommaire 4

Identification et classification

Référence article A6700024
EAN / GTIN 4027497549757
Réf. fabricant A6700024
Article hors catalogue L50310 267
Fabricant/personne responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Description

Description:

  • Votre valeur ajoutée: •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Matériel de support léger pour réduire le poids de l’outil •Grain abrasif extrêmement performant grâce à son alignement optimisé assurant une grande longévité •Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles •Haute sécurité : Pas de risque de rupture des fibres en verre particulièrement résistantes à la traction •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •Matériau de support élastique : Peu de vibrations lors de l’utilisation •Un support en fibre de verre flexible contribue à obtenir un résultat parfait en termes de qualité de surface •Fabriqué avec le support le plus vendu sur le marché •Coût d’acquisition avantageux •L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché Vos avantages: •Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité. •La flexibilité du support en fibre de verre léger, solide et souple de l’outil permet un résultat parfait en termes de qualité de surface. Sa haute résistance à la rupture et la quantité faible des vibrations générées durant son utilisation, ainsi que son maniement facile rendent l’outil parfait. •La surface de ponçage de l’outil, fabriquée en un seul morceau, présente de nombreux avantages. L’usure est plus faible et l’adhérence des grains optimale. Le résultat est une grande longévité et moins de changements d’outil.

Caractéristique(s):

  • Forme de l’outil: incliné
  • Emballage du produit: Carton
  • Version de Disque à lamelles: P6PT – Plateau de polissage
  • Matière abrasive: SiC vert
  • V max.: 32 m/s
  • Étiquetage: LUKAS-ERZETT
  • Système de fixation de l’outil: Alésage
  • Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
  • Diamètre de l’outil: 125 mm

Avantage(s):

  • Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité.
  • La flexibilité du support en fibre de verre léger, solide et souple de l’outil permet un résultat parfait en termes de qualité de surface. Sa haute résistance à la rupture et la quantité faible des vibrations générées durant son utilisation, ainsi que son maniement facile rendent l’outil parfait.
  • La surface de ponçage de l’outil, fabriquée en un seul morceau, présente de nombreux avantages. L’usure est plus faible et l’adhérence des grains optimale. Le résultat est une grande longévité et moins de changements d’outil.

Utilisation:

  • Acier et acier coulé: idéal
  • Acier allié/traité: idéal
  • Aciers pour outils: idéal
  • Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
  • Fer de fonte: idéal
  • Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: bien adapté
  • Alliages de titane et nickel: convient

Matière(s):

  • Acier inoxydable
  • Acier
  • Aluminium
  • Fonte
  • Plastique et bois

Adapté(s) pour:

  • Ébarbage: convient
  • Ponçage de précision: idéal
  • Ponçage de joints de soudure d’angle: idéal
  • Éliminer la laque: idéal
  • Polissage: idéal
  • Fraisage: idéal
  • Gravure: -
  • Élimination de bavures de fonte: -
  • Ponçage de joints de soudure d’angle: -
  • Éliminer la laque: -
  • Polissage: -
  • Usinage de précision: idéal
  • Nettoyage: -
  • Satinage: -
  • Ponçage dégrossissage: -

Livraison:

  • A671712515014;A671712524014;A671712540014;A671712580014

Remarque(s):

  • Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
  • Matériel de support léger pour réduire le poids de l’outil
  • Grain abrasif extrêmement performant grâce à son alignement optimisé assurant une grande longévité
  • Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles
  • Haute sécurité : Pas de risque de rupture des fibres en verre particulièrement résistantes à la traction
  • Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
  • Matériau de support élastique : Peu de vibrations lors de l’utilisation
  • Un support en fibre de verre flexible contribue à obtenir un résultat parfait en termes de qualité de surface
  • Fabriqué avec le support le plus vendu sur le marché
  • Coût d’acquisition avantageux