• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Premium Tig Schweißer-Stulpenhandschuh Grau L

Artikel-Nr.: A520GRRL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschuhgröße 9

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A520GRRL
EAN / GTIN 5036108265244
Herstellernummer A520GRRL
L-Nummer L01840 762
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die ultimative Bewegungsfreiheit für Schweißer. Weiche, flexible Handfläche aus Ziegenleder, mit Hochleistungs-Spaltleder-Manschette. Für den Einsatz in Typ B (Tig-Schweißen).Vollständig mit Para-Aramid-Garn genäht.

Merkmal:

  • EN 12477 Typ B Schweißerschutz
  • Durchgehende Para-Aramid-Nähte sorgen für zusätzliche Haltbarkeit
  • Weiche, flexible Ziegenlederhandfläche mit strapazierfähiger Spaltledermanschette
  • Ideal zum Schweißen und Metallbehandlung
  • Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern
  • Handgelenkstütze und -schutz
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2221X)
  • EN 12477: 2001 Type B
  • EN 407: 2020 (413X3X)

Werkstoff:

Werkstoff: Ziegenleder.Rindspaltleder;