Guante premium Soldadura Tig Grey L R

Número de artículo: A520GRRL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Talla de guante 9

Identificación y clasificación

Número de artículo A520GRRL
EAN / GTIN 5036108265244
Número del fabricante A520GRRL
Número L L01840 762
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Lo último en dexteridad para soldadores Palma suave y flexible, de piel de cabra con un resistente manguito de serraje Para su uso en soldadura tipo B (soldadura Tig). Todas las puntadas son de Para-aramida.

Característica:

  • Protección de soldadura EN12477 Tipo B
  • Puntadas de Para-aramida en toda la prenda para mayor duración
  • Palma suave y flexible, de piel de cabra con un resistente manguito de serraje
  • Ideal para soldadura y manipulación de metales
  • Excelente para los trabajos que requieran alta dexteridad
  • Soporte y protección para la muñeca
  • Certificado CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2221X)
  • EN 12477: 2001 Type B
  • EN 407: 2020 (413X3X)

Material:

Material: Piel de cabra; Serraje vacuno;