{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | A356 | |
| Herstellerbezeichnung | ESD 15 Nitril Essential | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Material Beschichtung, Vollbeschichtung | Nitrilschaum | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Carbon; Elastan; Nylon | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | ESD-Schutz | |
| Handschuh-Größe | 10 | |
| Passform | anliegend | |
| Anwendungsbereich | Präzision | |
| Verschluss | Gummizug | |
| Ausführung | fünffinger | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Stricktechnologie (Feinheit) | 15G | |
| Trägermaterial | Carbon; Elasthan; Nylon | |
| Beschichtung | Vollbeschichtung | |
| gefüttert | nein | |
| Eigenschaften | Touchscreen geeignet; atmungsaktiv; silikonfrei |
| Artikelnummer | A356G8RL | |
| EAN / GTIN | 5036146024575 | |
| Herstellernummer | A356G8RL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |