Gants ESD 15 Nitrile Essential gris/noir L

Réf.: A356G8RL
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série A356
Référence fabricant ESD 15 Nitril Essential
Contenu Paires 1 paire
Matériau revêtement, revêtement complet Mousse nitrile
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage marquage CE
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur gris; noir
Composition du tissu Carbone; elasthanne; Nylon
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les ESD
Taille de gants 10
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application précision
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 15G
Substrat carbone; elasthane; Nylon
Revêtement revêtement complet
Avec doublure non
Caractéristiques Sans silicone; compatibilité écrans tactiles; respirant

Identification et classification

Référence article A356G8RL
EAN / GTIN 5036146024575
Réf. fabricant A356G8RL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • L’A356 offre une excellente protection ESD, une grande longévité et une grande précision.
  • Fabriqués en nylon, élasthanne, fibre de carbone et revêtement ultrafin en micro-mousse nitrile de calibre 15, ces gants respirants offrent une excellente préhension, une grande sensibilité tactile et un confort optimal.
  • Grâce à leur durabilité renforcée, ils sont idéaux pour l’électronique et les environnements sensibles.

Caractéristique(s):

  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • Le liner de calibre 15 offre le meilleur équilibre entre maniabilité et durabilité.
  • Un revêtement en micro-mousse nitrile est parfait pour les travaux qui exigent une très grande dextérité.
  • Sans silicone - Idéal pour la fabrication, la peinture, l’électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone pose problème
  • Ce gant peut être utilisé avec la plupart des écrans tactiles.
  • Certification CE
  • Nouveau modèle