• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auszugboden für Regal, Nutztiefe 950 mm, Auszuglänge Fachboden: 70%

Artikel-Nr.: 993111 70
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Auszuglänge Fachboden (%) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 1.000
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 1.000 kg
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 300 mm
Breite 1.320 mm
Tiefe 900 mm
Nutzhöhe 35 mm
Nutzbreite 1.240 mm
Nutztiefe 800 mm
Auszugboden Einbauhöhe 300 mm
Auszuglänge Fachboden 70 %
für Regalfeld Nutzbreite 1.320 mm
Auszugboden Tragfähigkeit 1.000 kg
Einsatzbereich Schwerlastregal
Produktart Auszugboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 993111 70
EAN / GTIN 4062406097707
Herstellernummer 993111 70
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Auszugboden mit 3-seitigem Abrollrand (35 mm hoch) und praktischem Schiebegriff. Einbau im 50-mm-Raster möglich. Der Auszugboden kann auch hinter einem Flügeltürensatz eingebaut werden. Einzelauszugssperre − durch Einfahren des Auszugbodens in die Laufschiene. Zusätzlich erfolgt seitliche Verriegelung durch Bolzen in die Laufschienen. Diese Verriegelung greift im eingeschobenen Zustand. Lösen der Verriegelung durch Ziehen eines Griffes unter dem Schiebegriff (Einhandbedienung). Im komplett ausgefahrenen Zustand verriegelt der Auszugboden erneut in den Laufschienen (Doppelverriegelung). Kranbeladung in ausgezogenem Zustand ist möglich, da der Auszugboden verriegelt ist. Tragfähigkeit 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Auszugböden werden mit Tragkraftetiketten geliefert.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Ablageplatte Buche Multiplex Nr. 993170 kann in den Auszugboden eingelegt werden.