• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ablageplatte 12 mm Buche Multiplex, für Regalfeld Nutztiefe: 1350mm

Artikel-Nr.: 993170 1350
Preis pro 1 Stück (148,88 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Regalfeld Nutztiefe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Plattenstärke: 12
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattenstärke 12 mm
Länge 830 mm
Tiefe 1.185 mm
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Stärke 12 mm
passend zum Einlegen in Auszugboden 993101
für Regalfeld Nutztiefe 1.350 mm
Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
Einsatzbereich Schwerlastregal
Produktart Einlegeplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 993170 1350
EAN / GTIN 4045197521828
Herstellernummer 993170 1350
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Buche Multiplex-Platte 12 mm stark mit geölter Oberfläche.

Verwendung:

Zum Einlegen in den Auszugboden für die schonende Lagerung empfindlicher Bauteile.