• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ordner-Anbauregal mit 1 Säulenrahmen, Tiefe 325 mm, Höhe: 1000mm

Artikel-Nr.: 990405 1000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 5005; RAL 7016
beschriebenes Teil Rahmenprofil; Fachboden
Beschichtung pulverbeschichtet; verzinkt
Farbton, blau Signalblau
Farbton, grau Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Signalblau Säulenrahmen
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Traversen
Anzahl Fachboden 2
Breite Fachboden 946 mm
Tiefe Fachboden 325 mm
passend für Anzahl Ordner 20
Material Stahlblech; Stahlblech
Farbe blau; grau
Farbauswahl GARANT Farben
Produktart Ordnerregal
Höhenverstellung im Raster 40 mm
Fachlast max. 120 kg
Feldlast max. 900 kg
Lieferung komplett in Einzelteilen
Regal-Aufbau Anbauregal
Nennmaß Breite 975 mm
Nennmaß Tiefe 325 mm
Nennmaß Höhe 1 000 mm
Außenmaß Höhe 1 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990405 1000
EAN / GTIN 4045197517821
Herstellernummer 990405 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Säulenrahmen aus Rechteck-Stützen (50×25×1,25mm) mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster zur Aufnahme von Traversen / Fachböden. Säulenrahmen mit Kunststoff-Endkappen. Fachböden aus verzinktem Blech, geschlitzt zum Einstecken von Trennwänden, mit abgekanteter Anschlagleiste gegen Durchrutschen.

Lackierung:

Säulenrahmen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet. Traversenpaare immer anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 4:1 eine Maßnahme zur Kippsicherung erforderlich.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.